TENNSCO TW-603034-NEA Teknisk arbetsbänk 60wx30dx34 till 40 tum höjd | AC9YJF 3LKZ6

TENNSCO TW-603034-NEA teknisk arbetsbänk 60wx30dx34 till 40 tums höjd

Artikel: AC9YJF Modell: TW-603034-NEAKorsreferens: 3LKZ6

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
FärgSand
Djup30 "
Edge TypeFyrkant
FinishPulverlackat
RamfärgSand
RammaterialStål
Höjd34 till 40 "
Ben typJusterbar höjd rak
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialStål
Topptjocklek1"
Bredd60 "
ArbetsytmaterialPlastlaminat på komprimerat trä
ArbetsbänkmonteringOmonterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.75
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)161.29
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod9403608081
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptjocklekFärgDjupBreddArbetsytmaterialEdge TypeHöjdBen typPris
TENNSCO TW-723034-NEA teknisk arbetsbänk 72wx30dx34 till 40 tum höjd | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-NEA1"Sand30 "72 "Plastlaminat på komprimerat träFyrkant34 till 40 "Justerbar höjd rak-
RFQ
TENNSCO TW-723634-NEA Teknisk arbetsbänk 72wx36dx34 till 40 tum höjd | AF4VZV 9MAU7 TW-723634-NEA1"Sand36 "72 "PlastlaminatFyrkant34 till 40 "Justerbar höjd rak-
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3660C Arbetsbänk 60 tum Bredd x 36 tum Djup 1900 kg | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Grå36 "60 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt8 640 kr
TENNSCO WBAT-1-3660S Arbetsbänk 60 tum Bredd x 36 tum Djup 2500 kg | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "Grå36 "60 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt6 707 kr
TENNSCO WBAT-1-3672C Arbetsbänk 36 tum djup 1500 kg Justerbart ben | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "Grå36 "72 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt9 702 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672S Arbetsbänk 72 tum Bredd x 36 tum Djup 1800 kg | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "Grå36 "72 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt7 308 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696C arbetsbänk 96 tum bredd x 36 tum djup 2400 lbs | AH9AMP 39FL25 WBAT-1-3696C1.75 "Grå36 "96 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt13 440 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO TW-603034-NEA teknisk arbetsbänk 60wx30dx34 till 40 tums höjd