TENNSCO ZAES-3636W Extra hyllplan 36 x 36 Wire Deck | AD4XYE 44P889

TENNSCO ZAES-3636W Extra hyllplan 36 x 36 tråddäck

Finns i lager
Artikel: AD4XYE Modell: ZAES-3636WKorsreferens: 44P889

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtterligare hyllnivå
FärgGrå
TrallWire
Djup36 "
FinishElectro Coat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
MaterialStål
Antal hyllor1
Hyllkapacitet600 lb.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålkapacitetTrallDjupHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO ZAES-3630 Extra hyllplan 36 x 30 Inget däck | AD4XWF 44P844 ZAES-3630-Ingen30 "600 lb.36 "344SEK
TENNSCO ZAES-3636 Extra hyllplan 36 x 36 Inget däck | AD4XWG 44P845 ZAES-3636-Ingen36 "600 lb.36 "379SEK
TENNSCO ZAES-4212 Extra hyllplan 42 x 12 Inget däck | AD4XWH 44P846 ZAES-4212-Ingen12 "550 lb.42 "188SEK
TENNSCO ZAES-4230 Extra hyllplan 42 x 30 Inget däck | AD4XWJ 44P847 ZAES-4230-Ingen30 "550 lb.42 "365SEK
TENNSCO ZAES-4236 Extra hyllplan 42 x 36 No Deck | AD4XWK 44P848 ZAES-4236-Ingen36 "550 lb.42 "401SEK
TENNSCO ZAES-4830 Extra hyllplan 48 x 30 Inget däck | AD4XWL 44P849 ZAES-4830-Ingen30 "500 lb.48 "401SEK
TENNSCO ZAES-4836 Extra hyllplan 48 x 36 Inget däck | AD4XWM 44P850 ZAES-4836-Ingen36 "500 lb.48 "418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZAES-3636W Extra hyllplan 36 x 36 tråddäck
1 182 kr /enhet