TENNSCO ZAESH-4836 Additional Shelf Level 48 x 36 No Deck | AD4XUQ 44P807

TENNSCO ZAESH-4836 Extra hyllnivå 48 x 36 Inget däck

Finns i lager
Artikel: AD4XUQ Modell: ZAESH-4836Korsreferens: 44P807

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtterligare hyllnivå
FärgGrå
TrallIngen
Djup36 "
FinishElectro Coat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
MaterialStål
Antal hyllor1
Hyllkapacitet500 lb.
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålkapacitetTrallDäckmaterialDjupHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO ZLCS-4218 Extra hyllplan 42 x 18 Inget däck | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-Ingen-18 "2500 lb.42 "723SEK
TENNSCO ZLCS-4224 Extra hyllplan 42 x 24 Inget däck | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-Ingen-24 "2500 lb.42 "768SEK
TENNSCO ZLCS-4230 Ytterligare hyllplan 42 x 30 No Deck | AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-Ingen-30 "2500 lb.42 "829SEK
TENNSCO ZLCS-4236 Extra hyllplan 42 x 36 Inget däck | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-Ingen-36 "2500 lb.42 "894SEK
TENNSCO ZLCS-4242 Extra hyllplan 42 x 42 Inget däck | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-Ingen-42 "2500 lb.42 "970SEK
TENNSCO ZLCS-4818 Extra hyllplan 48 x 18 Inget däck | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-Ingen-18 "2500 lb.48 "726SEK
TENNSCO ZLCS-4830 Extra hyllplan 48 x 30 Inget däck | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-Ingen-30 "2500 lb.48 "820SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZAESH-4836 Extra hyllnivå 48 x 36 Inget däck
566SEK /enhet