TENNSCO ZLE7-6036S-3 Bultlösa hyllstartare 60 x 36 3 Hylla | AD4WPD 44P168

TENNSCO ZLE7-6036S-3 Boltless Hylla Starter 60 x 36 3 Hylla

Artikel: AD4WPD Modell: ZLE7-6036S-3Korsreferens: 44P168
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 997 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoltless hyllor, förrätt
Strålkapacitet2000 lb.
FärgGrå
DäckmaterialIngen
Djup36 "
FinishElectro Coat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd84 "
MaterialStål
Antal hyllor3
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
HyllstilSingel rak
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)246.38
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStrålkapacitetFärgAntal hyllorHyllkapacitetBreddTrallDäckmaterialPris
TENNSCO ZLE7-7224S-3 Bultfri hyllstarter 72 x 24 3 hylla | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Stål1750 lb.Grå3-72 "-Ingen3 252 kr
RFQ
TENNSCO ZLE5-7224S-3D Bultfri hyllstarter 72 x 24 3 hylla | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DStål1750 lb.Grå3-72 "-spånskiva4 977 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3D Bultfri hyllstarter 96 x 24 3 hylla | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DStål1600 lb.Grå3-96 "-spånskiva7 368 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4848S-3W Bultlösa hyllstartare 48 x 48 3 Hylla | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WStål2500 lb.Grå3-48 "-Wire7 078 kr
RFQ
TENNSCO ZLE5-4824S-3W Bultfri hyllstarter 48 x 24 3 hylla | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WStål2250 lb.Grå3-48 "-Wire3 946 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3W Bultfri hyllstarter 96 x 24 3 hylla | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WStål1600 lb.Grå3-96 "-Wire8 146 kr
RFQ
TENNSCO ZB7-3618S-5D Bultlösa hyllstartare 36 x 18 5 Hylla | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DStål1000 lb.Grå5-36 "-spånskiva3 188 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZLE7-6036S-3 Boltless Hylla Starter 60 x 36 3 Hylla
2 997 kr /enhet