Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TENNSCO ZTPPC stolplock 3/4 tums höjd x 2 tums bredd x 2 tums djup | AH9AVY 39FM98

TENNSCO ZTPPC stolplock 3/4 tum höjd x 2 tum bredd x 2 tum djup

Finns i lager
Artikel: AH9AVY Modell: ZTPPCKorsreferens: 39FM98

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStolpe Cap
FärgSvart
Djup2"
FinishNatural
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd3 / 4 "
MaterialNylon
Antal hyllor0
ProfilTung
Hyllkapacitet0.09 lb.
Bredd3.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdAntal hyllorBreddPris
TENNSCO EURPC Post Cap 3/4 tum Höjd x 1-1 / 2 tum bredd x 1-1 / 2 tum Djup | AH9AVT 39FM93 EURPC1.5 "Emalj7 / 16 "11.5 "18SEK
TENNSCO SURPC stolplock 3/4 tum höjd x 2-3/4 tum bredd x 2-3/4 tum djup | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "Emalj3 / 4 "12.75 "15SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZTPPC stolplock 3/4 tum höjd x 2 tum bredd x 2 tum djup
27SEK /enhet