Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TENNSCO EURPC Post Cap 3/4 tum Höjd x 1-1 / 2 tum bredd x 1-1 / 2 tum Djup | AH9AVT 39FM93

TENNSCO EURPC stolplock 3/4 tum höjd x 1-1/2 tum bredd x 1-1/2 tum djup

Finns i lager
Artikel: AH9AVT Modell: EURPCKorsreferens: 39FM93

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStolpe Cap
FärgSvart
Djup1.5 "
FinishEmalj
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd7 / 16 "
MaterialNylon
Antal hyllor1
ProfilTung
Hyllkapacitet0.09 lb.
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdAntal hyllorBreddPris
TENNSCO SURPC stolplock 3/4 tum höjd x 2-3/4 tum bredd x 2-3/4 tum djup | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "Emalj3 / 4 "12.75 "15SEK
TENNSCO ZTPPC stolplock 3/4 tums höjd x 2 tums bredd x 2 tums djup | AH9AVY 39FM98 ZTPPC2"Natural3 / 4 "-3.437 "27SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO EURPC stolplock 3/4 tum höjd x 1-1/2 tum bredd x 1-1/2 tum djup
18SEK /enhet