Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t | AB6EUA 21C675

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t

Finns i lager
Artikel: AB6EUA Modell: 0572-1560Korsreferens: 21C675

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini datalogger
AC AdapterNej
Noggrannhet+/- 0.5 grader F (-22 grader F till +158 grader F) +/- 1 siffra
LarmetJA
Batteritid500 Days
kompatibel med0572 0500 - USB-gränssnitt
Djup3.25 "
Digital avläsningJa
Höjd1.25 "
Gränssnitt0572 0500 - USB-gränssnittshållare
Provpunktslagring15 min mätcykel, 77 grader F
Programvara krävsJa
Temp. Räckvidd-22 grader F till 158 grader F.
TidsintervallVariabel
TypNTC
VattentätIP65
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Sändningsfrekvens (1 min till 24 timmar)
    • Specialfunktioner: Fri programvara, stort minne, IP65 vattentätt

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritidBreddPris
TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174h | AB6EUB 21C676 0572-6560+/- 3% RH (2% RH till 98% RH) +/- 1 siffra +0.03% RH / K1 år6"2 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t
1 498 kr /enhet