TESTO Mini datalogger


Filter
Kompatibel med: 0572 0500 - USB-gränssnitt , Djup: 3.25 " , Digital avläsning: Ja , Höjd: 1.25 " , Gränssnitt: 0572 0500 - USB-gränssnittshållare , Relativ luftfuktighetsintervall: 0 till 100% RH , Temp. Räckvidd: -22 grader F till 158 grader F. , Typ: NTC , Vattentät: IP65
StilModellNoggrannhetBatteritidBreddPris (ex moms)
A
0572-1560
+/- 0.5 grader F (-22 grader F till +158 grader F) +/- 1 siffra500 Days5"1 413 SEK
B
0572-6560
+/- 3% RH (2% RH till 98% RH) +/- 1 siffra +0.03% RH / K1 år6"2 167 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?