Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V elektronisk timer DIN-skena 24Hr / 7D 1 kanal | AF9ZWW 30YH14

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Elektronisk timer Din Rail 24h/7D 1 kanal

Finns i lager
Artikel: AF9ZWW Modell: TR-610-TOP-2-12/24VKorsreferens: 30YH14
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
3 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps10
Backuptid10 år.
FärgGrå
KontaktformulärSPDT
Djup2.75 "
Visa höjd3 / 4 "
Visningsbredd1"
Kapslingtermoplast
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd3.5 "
HP @ 120V2600W
Max. På / av-cykler56
Max. Tidsinställning7 Days
Min. Tidsinställning1 min.
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Antal kanaler1
Antal poler1
Antal pulshändelser0
Operating temp.-30 grader till 55 grader C.
Driftläge7 Days
Spänning12 / 24 VAC
Watt0.3
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.33
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Backup-enhet: litiumbatteri
    • Specialfunktioner: Program med Zero Cross Switching och Self Prompting Programming

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKontaktformulärMax. TidsinställningWattBreddMin. TidsinställningAntal kanalerAntal polerPris
THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 1 kanal 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 sek.114 826 kr
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 1 kanal | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.113 176 kr
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 1 kanal | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.113 097 kr
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 2 kanaler | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 Days0.81.5 "1 min.223 890 kr
THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 2 kanaler 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 Days0.31.5 "1 sek.225 873 kr
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.115 934 kr
THEBEN SEL-170-TOP-2-12 / 24V elektronisk timer Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXC 30YH24 SEL-170-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 min.116 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Elektronisk timer Din Rail 24h/7D 1 kanal
3 156 kr /enhet