Thermal Dynamics plasmaskärare, 1-5630-1 är designad för skärning av plåt och andra metallarbetsstycken i metallbearbetning och underhålls- och reparationsapplikationer. Denna termiska plasmaskärare har en överdimensionerad display för hög synlighet i dåligt upplysta och starka ljusförhållanden. Den har inbyggd gasoptimeringsteknik med automatisk spänningsdetektering på upp till 480 V för effektiv prestanda. Dessutom kommer denna plasmaskärare också utrustad med ett separerbart brännarhandtag och en ledning för enkelt underhåll och utbyte. Plasmaskäraren levererar en märkeffekt på 7.6 kW och 50 procents arbetscykel vid 60A ström, och den är byggd för hållbarhet och bärbarhet med den integrerade designen med flera handtag. Thermal Dynamics rekommenderar en 5/8 tum (16 mm) skär- och hålkapacitet för en 480V plasmaskärare.
Användningsområden:
Thermal Dynamics plasmaskärare erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den användbar för skivskärningstillämpningar, främst ledande material inklusive rostfritt stål, mjukt stål, gjutjärn, kopparmonel, titan, mässing och aluminium inom metallbearbetnings-, underhålls- och reparationsindustrin.
Funktioner:
- Thermal Dynamics plasmaskärare är lämplig för skärning av plåt och andra metallarbetsstycken i metallbearbetning, underhåll och reparationsapplikationer.
- Den har en stor display för bättre läsbarhet i dåligt upplysta och starka ljusförhållanden.
- Dessutom har den en inbyggd gasoptimerare med automatisk spänningsdetektering på upp till 480 V.
- Plasmaskäraren är utrustad med ett separerbart brännarhandtag och en ledning för enkelt underhåll och utbyte.
- Den levererar upp till 7.6 kW nominell effekt och 50 procent arbetscykel vid 60A ström.
- Designad för hållbarhet och bärbarhet med det integrerade multihandtaget, denna plasmaskärare kan skära metaller med en maximal tjocklek på 5/8 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Thermal Dynamics 7-5680 ficklampshandtag: Detta 7-5680 brännarhandtag från Thermal Dynamics är den perfekta kombinationen av avancerad teknik och slutanvändarinsikt. Den levererar också skärbågslängd i klass och är lämplig för flera applikationer.
Standarder och godkännanden:
- Thermal Dynamics plasmaskärare uppfyller ISO-standarder, samt uppfyller CSA-, CE- och CCC-certifieringar för kvalitet och hållbar prestanda och användarsäkerhet.
Installation:
- Välj en plats som är säker och tillåter rörelsefrihet.
- Koppla in skäraren och se till att enheten är avstängd.
- Anslut den externa luftkompressorn till plasmaskäraren och se till att plasmaströmmen förblir under högt tryck. För att fästa beslagen, dra ut den yttre flänsen på honanslutningen och sätt in hananslutningen.
- Vrid luftflödet och snurra spaken nittio grader vinkelrätt mot luftledningen till inline.
- Ställ in metallen som ska användas på bordet och anslut jordklämman nära skärplatsen.
- Slå på maskinen genom att vrida på strömbrytaren som är placerad bakom plasmaskäraren.
- Ställ in strömmen och skär metallen genom att använda avtryckaren som är konfigurerad på pistolen för att aktivera plasmaskäraren.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan vi skära stenar med en plasmaskärare?
S. Ja, plasmaskärare kan skära delar från sten, metall, koppar, skum, grafitkompositer, mässing, granit och gummi.
F. Behöver alla plasmaskärare en luftkompressor?
S. Alla plasmaskärare kräver en luftkompressor för att generera tillräckligt med lufttryck för uppgiften. Användare måste köpa en separat luftkompressor för en plasmaskärare utan en inbyggd luftkälla.
F. Vad behöver du för att köra en plasmaskärare?
S. För att använda en plasmaskärare måste en användare bära plasmaskärmar och en svetsjacka och handskar för att förhindra oavsiktliga skador.
F. Vem uppfann termisk dynamik?
A. Thermal Dynamics-pionjärerna James Browning och Merle Thorpe införlivade Thermal Dynamics 1957.