Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THERMCO GW043HM Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2UHA 32FZ59

THERMCO GW043HM Hydrometer Astm/api 0.1

Finns i lager
Artikel: AG2UHA Modell: GW043HMKorsreferens: 32FZ59

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Längd380mm
Mätområde29/37
SkalaAPI ASTM
Skala divisioner0.1
Temp. Räckvidd30 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9025802000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMätområdeSkalaTemp. RäckviddPris
THERMCO GW057HL Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKD 32FZ38 GW057HL380mm59/71API ASTM0 grader till 150 grader F.627SEK
THERMCO GW058HL Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKE 32FZ39 GW058HL380mm69/81API ASTM0 grader till 150 grader F.627SEK
THERMCO GW059HL Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKF 32FZ40 GW059HL380mm79/91API ASTM0 grader till 150 grader F.627SEK
THERMCO GW060HL Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKG 32FZ41 GW060HL380mm89/101API ASTM0 grader till 150 grader F.627SEK
THERMCO GW041HLS Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKH 32FZ42 GW041HLS380mm15/23API ASTM0 grader till 150 grader F.771SEK
THERMCO GW042HLS Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKJ 32FZ43 GW042HLS380mm22/30API ASTM0 grader till 150 grader F.771SEK
THERMCO GW043HLS Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKK 32FZ44 GW043HLS380mm29/37API ASTM0 grader till 150 grader F.771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERMCO GW043HM Hydrometer Astm/api 0.1
627SEK /enhet