THERN 4771 Elektrisk vinsch 1-1 / 5hk 115vac | AB3WPK 1VN79

THERN 4771 Elvinsch 1-1/5hk 115vac

Finns i lager
Artikel: AB3WPK Modell: 4771Korsreferens: 1VN79

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vinsch
1: a lagerlinjens drag2000 lb.
1: a lagers linjehastighet13 fpm
KopplingstypIngen
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel130 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel90 ft.
Fulllastförstärkare16
Full lasthastighet13 fpm
VäxeltypSnäckväxel
Ingår Rope Dia.5 / 16 "
Ingår replängd90 ft.
Motor HP1-1/5
Ingen lastlinjehastighet22 fpm
Totala höjden17.5 "
Total längd14.375 "
Total bredd8.875 "
RepmaterialWire
Spänningsvärde115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.15
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8425310100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Thern 4771 elektrisk vinsch är en kompakt designad vinsch som ger kraftfull kraft i trånga utrymmen. Den kan dra eller lyfta tunga laster i flera riktningar. Denna vinsch används på golv, vägg eller tak för konstruktion, avloppsvatten och tillverkningsapplikationer.

Funktioner:

  • Denna handvinsch har ram, trumma och växellåda gjorda av gjutet aluminium för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den är innesluten med ett oljebad för att smörja delarna kontinuerligt.
  • Denna elektriska vinsch kommer med en automatisk broms för positiv lastkontroll.
  • Den är integrerad med bronskullager för effektiv och smidig drift.
  • Denna vinsch har en nätsladd med en tryckknappshängare.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är linjehastighetsintervallet för denna elektriska vinsch?

A. 13 till 22 fpm.

F. Vad är det första lagrets lastkapacitet för denna handvinsch?

A. 2000 lb.

F. Hur fäster man en last på denna elektriska vinsch?

A.

  • Ta bort föremål från lastens bana för att röra sig fritt och observera dem medan du använder den.
  • Använd en nylonsling för att fästa lasten eller annan rigganordning.
  • Stäng krokspärren helt innan du sätter selen i sadeln.
  • Se till att lasten är centrerad på kroken så att den inte välter eller roterar.

F. Hur installerar man Thern 4771 elektrisk vinsch?

A.

  • Placera vinschen i ett trafik- och hinderfritt område.
  • Se till att vinschen är åtkomlig för drift och underhåll.
  • Placera vinschen i ett lämpligt temperaturområde och justera flottans vinkel mellan 1/2 och 1-1/2 grader.
  • Den korrekta flottans vinkel minskar skadorna på stållinan genom att hjälpa vajern att vinda sig jämnt på trumman.
  • Placera vinschen för korrekt smörjning och bestäm vinschens exakta monteringsposition.
  • Fäst vinschen säkert i fundamentet.

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THERN 4WP2T8-2000-8 Elektrisk vinsch 1-1 / 3hk 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "49 282 kr
THERN 4WP2D8-800-26-AP Elektrisk vinsch 1hk 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "54 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERN 4771 Elvinsch 1-1/5hk 115vac
46 096 kr /enhet