Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS & BETTS TYZ527M Kabelband Standard 13.4 tum Aqua PK50 | AH4WXF 35PC21

THOMAS & BETTS TYZ527M Buntband Standard 13.4 tum Aqua PK50

Finns i lager
Artikel: AH4WXF Modell: TYZ527MKorsreferens: 35PC21

Få det Maj 20, Måndag
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
5 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialSpecialitet
FärgAqua
DesignaStandard
Inomhus UtomhusInomhus eller utomhus
Längd13.4 "
MaterialTefzel
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-50 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet120 kg
Tjocklek0.07 "
VerktygskodB
Bredd0.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ungefärligt längdintervall: 12 "till 15-1 / 2"
    • Låsningsstil: Rostfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Heavy Duty
    • Undermärke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetTjocklekVerktygskodBreddPris
THOMAS & BETTS TYZ525M Kabelband Standard 7.3 tum Aqua PK100 | AH4WXD 35PC19 TYZ525M7.3 "1.75 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "5 149 kr
THOMAS & BETTS TYZ528M Kabelband Standard 14.1 tum Aqua PK100 | AH4WXE 35PC20 TYZ528M14.1 "3.5 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "7 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS & BETTS TYZ527M Buntband Standard 13.4 tum Aqua PK50
5 734 kr /enhet