Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS PUMPS 900-59 Kompressorpump 1/15 Hk 60 Hz 115v | AE2RBC 4Z791

THOMAS PUMPS 900-59 Kompressorpump 1/15 Hp 60 Hz 115v

Finns i lager
Artikel: AE2RBC Modell: 900-59Korsreferens: 4Z791
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
4 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressorpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI1.30
Fulllastförstärkare2.4
HP1/15
Hz60
Max. PSI Cont./Int.20/35
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden6.75 "
Total längd8"
Total bredd4.75 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.22
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 900-59 Kompressorpump 1/15 Hp 60 Hz 115v
4 528 kr /enhet