THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01008 Flat mässing 360 1/4 x 2 6 ft L | AB2YPL 1PVB1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01008 Flat Stock Mässing 360 1/4 x 2" 6 ft L

Artikel: AB2YPL Modell: CUREC01008Korsreferens: 1PVB1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 328 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp360
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd6"
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialMässing
TemperHalvhårt
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB78
Typisk draghållfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka45,000 PSI
Bredd2"
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7409290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00161 Mässing i platt lager 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "279SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00544 Mässing i platt lager 360 1/8 x 1/2 "6 fot L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "330SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01170 Flat Stock Mässing 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "232SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00945 Flat Stock Messing 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"651SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00291 Mässing i platt lager 360 1/8 x 1 1/2 "3 fot | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "520SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00940 Flat Stock Mässing 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"670SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01094 Flat Stock Mässing 360 1/8 x 2 1/2 "3 fot | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "798SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01008 Flat Stock Mässing 360 1/4 x 2" 6 ft L
2 328 kr /enhet