Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01210 Flat Stock Koppar 110 1/8 x 4 3 ft L | AB8WQD 2AAB3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Flat Stock Copper 110 1/8 x 4" 3 ft L

Finns i lager
Artikel: AB8WQD Modell: CUREC01210Korsreferens: 2AAB3
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
2 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp110
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd3ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialKoppar
TemperHård
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB66
Typisk draghållfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka44,000 PSI
Bredd4"
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7409901060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00302 Koppar i platt lager 110 1/4 x 1/2 "3 fot | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "407SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00054 Platt lager koppar 110 1/4 x 3/4 "3 fot | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "777SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00229 Flat Stock Koppar 110 1/4 x 1 "3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"672SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01226 Platt lager koppar 110 3/16 x 3 "3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"1 546 kr
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00239 Flat Stock Koppar 110 3/16 x 4 "3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"3 074 kr
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00149 Platt lager koppar 110 3/16 x 3/4 "6 fot | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "968SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00030 Platt lager koppar 110 3/16 x 1 "6 fot L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"1 135 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Flat Stock Copper 110 1/8 x 4" 3 ft L
2 342 kr /enhet