Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00042 Kvadratisk koppar 110 3/4 x 3/4 1 ft L | AB8WRL 2AAF1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Fyrkantig lager koppar 110 3/4 x 3/4" 1 fot L

Finns i lager
Artikel: AB8WRL Modell: CUSQ00042Korsreferens: 2AAF1
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
491SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantigt lager
Legeringstyp110
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialKoppar
TemperHård
Tjocklek3 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB66
Typisk draghållfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka44,000 PSI
Bredd3 / 4 "
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7409901060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00055 Fyrkantigt lager Koppar 110 1/4 x 1/4 "3 fot L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "215SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00055 Kvadratisk koppar 110 1/4 x 1/4 "1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "144SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00081 Fyrkantigt lager Koppar 110 1/2 x 1/2 "1 fot L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "277SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00017 Fyrkantigt lager Koppar 110 5/8 x 5/8 "6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "2 076 kr
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00055 Fyrkantigt lager Koppar 110 1/4 x 1/4 "6 fot L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "442SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00056 Fyrkantigt lager Koppar 110 3/8 x 3/8 "1 fot L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "155SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00081 Fyrkantigt lager Koppar 110 1/2 x 1/2 "3 fot L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "679SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Fyrkantig lager koppar 110 3/4 x 3/4" 1 fot L
491SEK /enhet