TIMKEN UCFL215 Two Bolt Flanged Mounted Bearing, 75 mm Shaft Size, 77.8 mm Ring Diameter | BF6FFJ

TIMKEN UCFL215 Flänsmonterat lager med två bultar, 75 mm axelstorlek, 77.8 mm ringdiameter

Artikel: BF6FFJ Modell: UCFL215

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.345

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN UCFL204-12 Flänsmonterat lager med två bultar, 0.7500 tum axeldiameter, 31 mm ringdiameter | BF3UMW UCFL204-12723SEK
TIMKEN UCFL207-21 Flänsmonterat lager med två bultar, 1.3125 tums axeldiameter, 42.9 mm ringdiameter | BF3UMX UCFL207-21-
RFQ
TIMKEN UCFL211-35 Flänsmonterat lager med två bultar, 2 3/16 tums axeldiameter, 55.6 mm ringdiameter | BF3UMY UCFL211-352 000 kr
TIMKEN UCFL201-8 Flänsmonterat lager med två bultar, 1/2 tums axeldiameter, 31 mm ringdiameter | BF3WHN UCFL201-8662SEK
TIMKEN UCFL205-16 Flänsmonterat lager med två bultar, 1.0000 34.1 tums axeldiameter, 3 mm ringdiameter | BFXNUMXWHP UCFL205-16785SEK
TIMKEN UCFL210-30 Flänsmonterat lager med två bultar, 1 7/8 tums axeldiameter, 51.6 mm ringdiameter | BF3WHQ UCFL210-301 595 kr
TIMKEN UCFL207-20 Flänsmonterat lager med två bultar, 1 1/4 tums axeldiameter, 42.9 mm ringdiameter | BF3YUH UCFL207-201 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TIMKEN UCFL215 Flänsmonterat lager med två bultar, 75 mm axelstorlek, 77.8 mm ringdiameter