TITAN TOOL 0524032 Hvlp Färgspruta 4 etapp 1 Qt. | AC2ZCM 2PCX1

TITAN TOOL 0524032 Hvlp färgspruta 4 steg 1 kv.

Finns i lager
Artikel: AC2ZCM Modell: 0524032Korsreferens: 2PCX1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP-färgspruta
Amps13.8
Slanglängd30ft.
Max. Flöde82 cfm
Max. Tryck9.5 psi
Munstycksstorlek1.3mm / 0.051"
Antal etapper4
FärgtypLim, emaljer, latex, lacker, fläckar, uretaner, lacker
Färg Viskositet Optimal räckviddLåg till medium
Mönsterstorlek1/4 "till 12"
Tank kapacitet1 qt.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.2025
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal inställningar (1)
    • Undermärke: CAPSPRAY

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. FlödeMax. TryckAntal etapperMönsterstorlekPris
TITAN TOOL 0277030 Hvlp färgspruta 3 steg 32 oz. | AC2ZCQ 2PCX5 027703010.780 cfm7.5 psi31/4 till 12 "24 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TITAN TOOL 0524032 Hvlp färgspruta 4 steg 1 kv.
27 677 kr /enhet