TMI 999-00541 Rip-A-Strip ersättning ribbad 8 tum klar | AH6YKF 36LT45

TMI 999-00541 Rip-A-Strip ersättningsräfflad 8 tum klar

Finns i lager
Artikel: AH6YKF Modell: 999-00541Korsreferens: 36LT45

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsremsor
AnsökningsmetodStandard
Monteringshål Dia.3 / 8 "
Antal remsor7
Rulllängd75ft.
Strip färgRensa
Strip längd10 fot 3 "
BandmaterialPVC
Strip tjocklek0.08 "
BandtypRäfflad
Strip Bredd8"
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4075
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)41.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Rulle / remsa: Rulle

Produktvarianter

ProduktModellAntal remsorStrip tjocklekStrip Breddförp. Antal.Pris
TMI 999-00540 Rip-A-Strip-ersättning Slät 8 tums klar | AH6YKE 36LT44 999-0054070.08 "8"12 011 kr
TMI 999-00544 Ersättningsremsa Slät 12 Inch Red Weld PK5 | AH6YKJ 36LT48 999-0054450.12 "12 "11 960 kr
TMI 999-00007 Ersättningsremsor, 12 tums bandbredd, 0.12 tums band tjocka, klara, band, 5 PK | CU6TMK 3TA98 999-00007---12 762 kr
TMI 999-00658 Ersättningsremsor, 12 tums remsbredd, 0.12 tums remsor tjock, klar, remsa, förstansad | CU6TML 52NM20 999-00658---12 771 kr
TMI 999-00651 Ersättningsremsor, 12 tums remsbredd, 0.12 tums remsor tjock, klar, remsa, förstansad | CU6TMM 52NM13 999-00651---13 112 kr
TMI 999-00006 Ersättningsremsor, 12 tums remsbredd, 0.12 tums remsor tjock, klar, remsa, förstansad | CU6TMN 3TA97 999-00006---52 237 kr
TMI 999-00652 Ersättningsremsor, 12 tums remsbredd, 0.12 tums remsor tjock, klar, remsa, förstansad | CU6TMP 52NM14 999-00652---13 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TMI 999-00541 Rip-A-Strip ersättningsräfflad 8 tum klar
2 272 kr /enhet