TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hk 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53

TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hk 2000 Rpm 115v

Finns i lager
Artikel: AF7MHW Modell: 98484Korsreferens: 21YG53

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurnisher
Borsthastighet175/320 varv / min
ByggMetall
Ledningslängd50ft.
Motor1.5 HP
Padstorlek20 "
Kraftkälla115 VAC, 60 Hz, 7A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.91
Fartygets höjd (cm)127.76
Fartygets längd (cm)57.4
Fartygets bredd (cm)66.8
HS-kod8479892000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKraftkällaPris
TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hk 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52 C1600-TSjälvgående brännare120 VAC, 60 Hz, 15A-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hk 2000 Rpm 115v
49 275 kr /enhet