TOUGH GUY 15E471 Liner 20 till 30 gallon klar - förpackning om 200 | AA6YFL

TOUGH GUY 15E471 Liner 20 till 30 gallon klar - förpackning om 200

Finns i lager
Artikel: AA6YFL Modell: 15E471

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 331 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning20
Kapacitet20 till 30 gal.
FärgRensa
Höjd37 "
Längd37 "
MaterialSuper Hexene HAO
Max. Ladda80 lb.
PaketkonfigurationKärnlös rulle
SealStjärna
Styrka BetygSuper tung
Tjocklek1.4 mil.
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7065
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)39.69
Fartygets bredd (cm)29.53
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVäskor per rulle / förpackningKapacitetBreddFärgHöjdLängdMax. Laddaförp. Antal.Pris
TOUGH GUY 15E461 Foder 7 till 10 gallon klar - Förpackning med 500 | AA6YFC 15E4610.75 mil.507 till 10 gal.24 "Rensa24 "24 "50 lb.500957SEK
TOUGH GUY 15E462 Foder 7 till 10 gallon klar - Förpackning med 250 | AA6YFD 15E4621.2 mil.257 till 10 gal.24 "Rensa24 "24 "60 lb.250603SEK
TOUGH GUY 15E463 Liner 7 To 10 Gallon Clear - Pack med 250 | AA6YFE 15E4631.4 mil.257 till 10 gal.24 "Rensa24 "24 "75 lb.250937SEK
TOUGH GUY 15E464 Foder 12 till 16 gallon klar - Förpackning med 500 | AA6YFF 15E4640.75 mil.5012 till 16 gal.24 "Rensa33 "33 "60 lb.5001 144 kr
TOUGH GUY 15E465 Foder 12 till 16 gallon klar - Förpackning med 250 | AA6YFG 15E4651.2 mil.2512 till 16 gal.24 "Rensa33 "33 "65 lb.2501 053 kr
TOUGH GUY 15E466 Foder 12 till 16 gallon klar - Förpackning med 250 | AA6YFH 15E4661.4 mil.2512 till 16 gal.24 "Rensa33 "33 "75 lb.2501 303 kr
TOUGH GUY 15E467 Foder 20 till 30 gallon blå - Förpackning med 250 | AA6YFJ 15E4670.75 mil.2520 till 30 gal.30 "Blå37 "37 "60 lb.250975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 15E471 Liner 20 till 30 gallon klar - förpackning om 200
1 331 kr /packa