Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 3HGZ2 Condenser Diameter 11/16 12 24 (m) Thread L 6 | AC9LRR

TOUGH GUY 3HGZ2 Kondensordiameter 11/16 12 24 (m) Gänga L 6

Finns i lager
Artikel: AC9LRR Modell: 3HGZ2
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorrörborste
Borsta Dia.11 / 16 "
Borstlängd4"
FyllningstypRostfritt stål
Hantera typ1/4 "-28 (M) trådar
Total längd6"
TypSingle Spiral / Double Stem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.BorstlängdFyllningstypHantera typTotal längdTypPris
TOUGH GUY 3HGP8 Kondensordiameter 1/4 8 32 (f) gänga L 4 1/2 | AC9LNV 3HGP81 / 4 "3"Rostfritt stål8-32 (F) trådar4.5 "Single Spiral / Double Stem225SEK
TOUGH GUY 3HGP9 Kondensatordiameter 5/16 8 32 (f) gänga L 4 1/2 | AC9LNW 3HGP95 / 16 "3"Rostfritt stål8-32 (F) trådar4.5 "Single Spiral / Double Stem214SEK
TOUGH GUY 3HGR1 Kondensatordiameter 3/8 12 24 (f) Gänga L 6 | AC9LNX 3HGR13 / 8 "4"Rostfritt stål12-24 (F) trådar6"Single Spiral / Double Stem195SEK
TOUGH GUY 3HGR3 Kondensatordiameter 1/2 12 24 (f) Gänga L 6 | AC9LNZ 3HGR31 / 2 "4"Rostfritt stål12-24 (F) trådar6"Single Spiral / Double Stem190SEK
TOUGH GUY 3HGR5 Kondensatordiameter 5/8 12 24 (f) Gänga L 6 | AC9LPB 3HGR55 / 8 "4"Rostfritt stål12-24 (F) trådar6"Single Spiral / Double Stem250SEK
TOUGH GUY 3HGR7 Kondensatordiameter 3/4 12 24 (f) Gänga L 6 | AC9LPD 3HGR73 / 4 "4"Rostfritt stål12-24 (F) trådar6"Single Spiral / Double Stem209SEK
TOUGH GUY 3HGR9 Kondensatordiameter 7/8 12 24 (f) Gänga L 6 | AC9LPF 3HGR97 / 8 "4"Rostfritt stål12-24 (F) trådar6"Single Spiral / Double Stem249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 3HGZ2 Kondensordiameter 11/16 12 24 (m) Gänga L 6
273SEK /enhet