TOUGH GUY 423H85 50 fot x 3/4 tum Dia. Varmvattenslang, gummi, 403 psi, röd | CD2MUN

TOUGH GUY 423H85 50 fot x 3/4 tum Dia. Varmvattenslang, gummi, 403 psi, röd

Finns i lager
Artikel: CD2MUN Modell: 423H85

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattenslang
förbindelseGHT
KopplingsmaterialAluminium
Gallon per timme700
SlangfärgRed
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Maximalt tryck403 psi
Antal lager3
Operating temp.180 grader F
TypVattenslang
Viktkapacitet1200 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdPris
TOUGH GUY 423H84 Varmvattenslang, Heavy Duty, 75 fot lång, 402psi Max. Tryck, Röd, Gummi | BH3BFJ 423H845 / 8 "75ft.1 089 kr
TOUGH GUY 423H83 50 fot x 5/8 tum Dia. Varmvattenslang, gummi, 401 psi, röd | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft.792SEK
TOUGH GUY 423H82 Varmvattenslang, 25 fot x 5/8 tum Dia., Gummi, 400 Psi, Röd | CD3HPW 423H825 / 8 "25ft.654SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 423H85 50 fot x 3/4 tum Dia. Varmvattenslang, gummi, 403 psi, röd
1 376 kr /enhet