Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak | AH4NTR 35DZ22

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NTR Modell: FCE-2010-S-613Korsreferens: 35DZ22
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
8 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt lås
ÅtkomsttypRFID
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit TrailNej
FinishOljegummi brons
Brandbedömning3 timme
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typRigid Spak Sentinel
Insida djup2.75 "
Inuti höjden10 15 / 32 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1/8" x 2-1/4"
Spärrlängd1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilCylindrisk
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-11 / 16 "
Utanför höjd10 15 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6288
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Alternativ för överstyrning av nycklar: Schlage "C" 6-stifts kilspår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Ej ​​tillämpligt
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Satin Chrome3 timmeKopplad spakvakt10 974 kr
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Satin Chrome3 timmeClutched Lever Quest10 974 kr
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakgala11 431 kr
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Satin Chrome3 timmarRigid Spak Sentinel10 194 kr
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Satin Chrome3 timmeRigid Lever Quest10 194 kr
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Satin Chrome3 timmarStyv spakgala10 194 kr
TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NQT 35DY76 FCE-2020-S-626Satin Chrome3 timmeKopplad spakvakt9 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak
8 550 kr /enhet