Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 Klassrumslås Satin Chrome Gala Spak | AH4NJA 35DX21

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 Klassrumslås Satin Chrome Gala Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NJA Modell: FME-4020-RFID-G-626Korsreferens: 35DX21
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
18 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt klassrumslås
ÅtkomsttypRFID
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit TrailNej
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typKopplad spakvakt
Insida djup2.75 "
Inuti höjden8 41 / 64 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1 / 4 "x 8"
Spärrlängd3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilTapphål
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-3 / 4 "
Utanför höjd8 21 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Alternativ för överstyrning av nycklar: Schlage "C" 6-stifts kilspår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Ej ​​tillämpligt
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-626 Klassrumslås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NHY 35DX19 FME-4020-RFID-S-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakvakt18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NHZ 35DX20 FME-4020-RFID-Q-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakvakt18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak | AH4NJB 35DX22 FME-4020-RFID-S-613Oljegummi brons3 timmeKopplad spakvakt18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak | AH4NJC 35DX23 FME-4020-RFID-Q-613Oljegummi brons3 timmeKopplad spakvakt18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-613 Klassrumslås Brons Gala Spak | AH4NJD 35DX24 FME-4020-RFID-G-613Oljegummi brons3 timmeKopplad spakvakt18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-S-626 Klassrumslås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NJL 35DX31 FME-4020-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakvakt18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NJM 35DX32 FME-4020-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 timmeClutched Lever Quest18 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 Klassrumslås Satin Chrome Gala Spak
18 961 kr /enhet