Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbeständig låsdocka | AH8HCJ 38TJ19

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbeständig låsdocka

Finns i lager
Artikel: AH8HCJ Modell: TRX-L-72-630Korsreferens: 38TJ19
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
7 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLigaturresistent lås
KärntypIngår ej
FinishSatin rostfritt stål
Brandbedömning3 timmar
Grade1
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typBågspak
NyckelmaterialEj tillämplig
NyckeltypInte Keyed
Typ av kilspårIngen
Låssatsfunktiondummy
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar0
Antal stift0
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Strike Dim.Ej tillämplig
Strike-typIngen
StilTRXL
SpänningEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)13.02
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Ja
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNyckelmaterialNyckeltypTyp av kilspårAntal nycklarAntal stiftStrike Dim.Strike-typPris
TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturresistent låsasyl | AH8HCK 38TJ20 TRX-L-87-630MässingOlikaSchlage SC4261-1/4" x 4-7/8"ASA strejk12 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbeständig låsdocka
7 315 kr /enhet