Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturresistent låsasyl | AH8HCK 38TJ20

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturresistent låsasyl

Finns i lager
Artikel: AH8HCK Modell: TRX-L-87-630Korsreferens: 38TJ20
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
12 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLigaturresistent lås
Baksida2.75 "
KärntypFast
FinishSatin rostfritt stål
Brandbedömning3 timmar
Grade1
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typBågspak
NyckelmaterialMässing
NyckeltypOlika
Typ av kilspårSchlage SC4
LåssatsfunktionAsyl
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typASA strejk
StilTRXL
SpänningEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0105
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)21.84
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Ja
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNyckelmaterialNyckeltypTyp av kilspårAntal nycklarAntal stiftStrike Dim.Strike-typPris
TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbeständig låsdocka | AH8HCJ 38TJ19 TRX-L-72-630Ej tillämpligInte KeyedIngen--Ej tillämpligIngen7 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturresistent låsasyl
12 562 kr /enhet