Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL XME-2060-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak | AH4NRK 35DY92

TOWNSTEEL XME-2060-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NRK Modell: XME-2060-Q-613Korsreferens: 35DY92
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
14 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt lås
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit TrailNej
FinishOljegummi brons
Brandbedömning3 timmar
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typClutched Lever Quest
Insida djup2.75 "
Inuti höjden10 15 / 32 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1 / 4 "x 8"
Spärrlängd1 "Dödskruv
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilTapphål
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-11 / 16 "
Utanför höjd10 15 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Alternativ för överstyrning av nycklar: Schlage "C" 6-stifts kilspår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Zink
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL XME-2040-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKM 35DX55 XME-2040-S-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakvakt16 782 kr
TOWNSTEEL XME-2040-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NKN 35DX56 XME-2040-Q-626Satin Chrome3 timmarClutched Lever Quest16 782 kr
TOWNSTEEL XME-2040-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NKP 35DX57 XME-2040-G-626Satin Chrome3 timmeKopplad spakgala16 782 kr
TOWNSTEEL XME-2080-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKU 35DX61 XME-2080-S-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakvakt16 782 kr
TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NKV 35DX62 XME-2080-Q-626Satin Chrome3 timmeClutched Lever Quest16 782 kr
TOWNSTEEL XME-2080-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NKW 35DX63 XME-2080-G-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakgala16 782 kr
TOWNSTEEL XME-2030-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Spak | AH4NPD 35DY40 XME-2030-S-626Satin Chrome3 timmarRigid Spak Sentinel15 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL XME-2060-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak
14 619 kr /enhet