HUBBELL PREMISE WIRING SC fiberoptiska kontakter, RoHS -kompatibla, förpackning med 12 enheter


Filter
Anslutningstyp: SC
StilModellFärgTypPris (ex moms)
A
FCSC900K50GM12
AquaSC 50 UM, OM34 879 SEK
B
FCSC900K62M12
BeigeSC 62.5 UM, OM15 062 SEK
C
FCSC900KSM12
BlåSC UPC SM, OS27 013 SEK

SC fiberoptiska kontakter, RoHS -kompatibla, förpackning med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiska kontakter är standard duplex- och fyrkantiga plastkontakter, perfekta för snabba anslutningar i CATV-, telefoni- och datakommunikationsmiljöer. De har 2.5 mm hylsa för punkt-till-punkt och passivt optiskt nätverk och har push-pull-låsfunktioner som säkerställer effektiv borttagning, insättning och maximering av paneltäthet. Dessa hållbara kontakter kan avslutas snabbt till en elektrisk enhet inom 60 sekunder och fungerar bra vid temperaturer upp till 70 grader Celsius. Varianter finns i färgerna aqua, blå, svart och beige.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring LC -fiberoptiska kontakter för överföring av en stor bandbredd över en lång sträcka.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?