TRICO 31824 Watchdog Oiler, glasreservoar, 3/4 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | AM2CEJ

TRICO 31824 Watchdog Oiler, glasreservoar, 3/4 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tums storlek

Artikel: AM2CEJ Modell: 31824
2 489 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd systemolja
Body MaterialAluminium
Kapacitet4 oz.
förbindelse3 / 4 "NPT
Höjd6 1 / 2 "
O-ringenViton
Oljenivåintervall3 / 4 "
BehållarmaterialGlas
Bredd3 3 / 8 "

Frakt information:

HS-kod8413919520

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras Trico Watchdog-olja?

A.

  • Före installation måste axelns rotationsriktning bestämmas.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Skruva loss behållaren från huvudkroppen och ta bort den.
  • Ta bort föroreningar från enheten och lagerhuset.
  • Applicera rörgängstätning på NPT-gängan.
  • Dra åt Watchdog för hand med en skiftnyckel (tills den invändigt gängade navet är vertikal), i en port där huvudkroppens mittlinje är på maximal vätskenivå.
  • Fyll lagerkammaren med en behållare genom huvudkroppen tills den når precis under den optimala vätskenivån.
  • Kontrollera att O-ringen sitter på pipen.
  • Placera en tumme över reservoarpipen och vänd upp och för in den i den invändigt gängade navet på huvuddelen.

F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer Trico 31824 Watchdog-olja?

S. Viktiga faktorer inkluderar smörjkrav, kapacitet, storlek, gängstorlek, reservoarmaterial, monteringsalternativ, miljöförhållanden, underhåll, säkerhetsfunktioner och smörjmedelskompatibilitet.

F. Vilka säkerhetsföreskrifter bör man tänka på när man använder denna smörjmaskin?

A.

  • Säkerställ en säker och stabil montering av oljepumpen för att förhindra oavsiktlig lossning.
  • Kontrollera och dra åt alla oljeanslutningar för att förhindra läckor som kan skapa hala ytor.
  • Placera oljepumpen så att den inte blockerar gångvägar eller arbetsområden, vilket minskar snubbelriskerna.
  • Hantera glasbehållaren varsamt för att förhindra att den går sönder, särskilt i miljöer med hög vibration.
  • Använd den rekommenderade smörjoljan som är lämplig för din applikation för att bibehålla utrustningens prestanda och säkerhet.
  • Undvik att överfylla oljebehållaren under påfyllning för att förhindra spill och överflödigt oljeavfall.
  • Följ miljöbestämmelserna för att innesluta och kassera olja och potentiellt spill.
  • Utbilda personal i säker drift av olja och nödsituationer.
  • Upprätta rutiner för att reagera på oljespill eller läckor omedelbart, med lämpligt saneringsmaterial.

F. Hur fyller jag på oljan i denna Trico 31824 vakthundsolja?

A.

  • Säkerställ säkerheten genom att stänga av oljepumpen och rensa området från risker.
  • Samla de nödvändiga förnödenheterna, inklusive den rekommenderade smörjoljan och en tratt.
  • Leta reda på reservoarlocket på toppen av oljebehållaren som täcker glasbehållaren.
  • Öppna försiktigt behållarelocket för att komma åt glasbehållaren.
  • Kontrollera den aktuella oljenivån för att avgöra om den behöver fyllas på eller fyllas på helt.
  • Häll smörjoljan i glasbehållaren med en tratt om det behövs, undvik överfyllning.
  • Sätt tillbaka och dra åt behållarelocket ordentligt för att täta behållaren och förhindra oljeläckage.
  • Inspektera oljepumpen för eventuella oljeläckor runt locket eller anslutningarna efter påfyllning.
  • Starta om oljepumpens drift och se till att smörjningen är korrekt på de ställen som krävs.

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseKapacitetHöjdBreddOljenivåintervallPris
TRICO 31825 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | AE4CMC 5JG85 318251 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"4 688 kr
TRICO 31804 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 5-3/4 tum Storlek | AK7GQT 318041 "NPT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"1 892 kr
TRICO 31821 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/4 tum Storlek | AL4LLT 318211 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"2 167 kr
RFQ
TRICO 31818 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1/2 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/4 tum Storlek | AL9TCM 318181 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "2 167 kr
RFQ
TRICO 31820 Watchdog Oiler, glasreservoar, 3/4 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/4 tum Storlek | AL9TCN 318203 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "4 193 kr
TRICO 31828 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1/2 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | AM3LRW 318281 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "2 489 kr
RFQ
TRICO 31833 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | CD6VWZ 318331 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"4 671 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 31824 Watchdog Oiler, glasreservoar, 3/4 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tums storlek
2 489 kr /enhet