Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 31825 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | AE4CMC 5JG85

TRICO 31825 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AE4CMC Modell: 31825Korsreferens: 5JG85
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
4 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd systemolja
SkålmaterialPolysulfon
Kapacitet4 oz.
förbindelse1 "NPT
Funktion Ett integrerat sikteglas på oljaren visar oljenivån i huset direkt
Höjd6 1 / 2 "
Oljenivåintervall1"
Tråd storlek1mm
Bredd3 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8413919520
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken hållkapacitet har detta Trico 31825 stängda oljesystem?

S. Hållbarheten för detta slutna oljesystem är 4 uns.

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseKapacitetHöjdBreddOljenivåintervallPris
TRICO 31804 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 5-3/4 tum Storlek | AK7GQT 318041 "NPT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"1 892 kr
TRICO 31821 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/4 tum Storlek | AL4LLT 318211 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"2 167 kr
RFQ
TRICO 31818 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1/2 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/4 tum Storlek | AL9TCM 318181 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "2 167 kr
RFQ
TRICO 31820 Watchdog Oiler, glasreservoar, 3/4 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/4 tum Storlek | AL9TCN 318203 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "4 193 kr
TRICO 31824 Watchdog Oiler, glasreservoar, 3/4 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | AM2CEJ 318243 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "3 / 4 "2 489 kr
RFQ
TRICO 31828 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1/2 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | AM3LRW 318281 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "2 489 kr
RFQ
TRICO 31833 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek | CD6VWZ 318331 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"4 671 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 31825 Watchdog Oiler, glasreservoar, 1 tum NPT, 4 oz. Kapacitet, 6-1/2 tum Storlek
4 688 kr /enhet