Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 36980-1 EZI Action trumpump, med pip, 15 till 55 gallon behållare

Finns i lager
Artikel: AB4LBR Modell: 36980-1Korsreferens: 1YMV3
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
2 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEZI Action (TM) trumpump
Behållarstorlek15 till 55 gal.
Uns per stroke15
TypManuell handpump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.74
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)123.19
HS-kod8424890000
URSPRUNGSLANDNZ

Produktinformation:

Trico 36980-1 EZI action trumpump används vid kemisk bearbetning, tillverkning och industriellt underhåll. Den dispenserar effektivt en mängd olika vätskor, inklusive starka syror, alkalier, lösningsmedel och smörjmedel, och erbjuder en mångsidig lösning för överföring av vätska

Funktioner:

  • Den har en kontinuerlig driftcykel för förbättrad prestanda i trumbehållare.
  • Denna handmanövrerade trumpump har hölje av polyeten och polypropen som ger hållbarhet.
  • Den levereras med ett maximalt oljeflöde på 15 oz per slag för effektiv och mångsidig vätskeöverföringskapacitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en trumpump?

A.

  • Säkerställ kompatibilitet med hanterade vätskor, såsom syror, alkalier, lösningsmedel och smörjmedel.
  • Tänk på den hållbara polyeten- och polypropenkonstruktionen.
  • Välj den användarvänliga EZI-actiondesignen för enkel användning.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Trico 36980-1 EZI action trumpump?

A.

  • Demontera pumpen enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Skölj komponenterna med ett lämpligt lösningsmedel för att avlägsna föroreningar.
  • Inspektera tätningar och O-ringar, byt ut alla slitna eller skadade delar.
  • Applicera smörjmedel på rörliga delar och tätningar för smidig drift.
  • Sätt tillbaka pumpkomponenterna ordentligt.
  • Testa att pumpen fungerar smidigt och kontrollera att den inte läcker.
  • Inspektera regelbundet för slitage, korrosion eller skador.
  • Förvara pumpen i en ren, torr miljö och skydda den från extrema förhållanden.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra trumpumpar från Trico?

S. Ja, kunder som letar efter andra trumpumpar kan välja Trico 30019 trumpump. Den har ett filtreringssystem för att förfiltrera vätskor och har en universell design för effektiv drift.

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekProduktionUns per strokePris
TRICO 36981-1 EZI Action trumpump, med pip, 15 till 30 gallon behållare | AB4LBT 1YMV4 36981-115 till 30 gal.-152 221 kr
TRICO 36982-1 EZI Action trumpump, med pip, 5 till 6 gallon behållare | AB4LBU 1YMV5 36982-15 till 6 gal.-61 713 kr
TRICO 36981 EZI Action Bulk Oljefatpumpar Dispenseringssystem, 15-30 gallon behållare | CD6UXH 3698115 till 30 gal.-151 427 kr
RFQ
TRICO 36980 EZI Action Bulk Oljefatpumpar Dispenseringssystem, 15-55 gallon behållare | CD6UXJ 3698015 till 55 gal.-151 707 kr
RFQ
TRICO 36982 EZI Action Bulk Oljefatpumpar Dispenseringssystem, 5-6 gallon behållare | CD6UXK 369825 till 6 gal.-61 222 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36980-1 EZI Action trumpump, med pip, 15 till 55 gallon behållare
2 811 kr /enhet