TRICO FA-1007 Adapter, Centralsmörjnippel, 5/16-24 X 1/8 tum NPT Storlek | AM7LLF

TRICO FA-1007 Adapter, Central Smörjnippel, 5/16-24 X 1/8 Inch NPT Storlek

Artikel: AM7LLF Modell: FA-1007
58SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Trådstorlek (T1)5/16 "-24
Trådstorlek (T2)1 / 8 "

Frakt information:

HS-kod8413190000

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är centralsmörjbeslag?

A. De centrala smörjbeslagen används som nätverkskomponenter för att bygga ett centralsmörjsystem bestående av en pump, slangar, mätare, kopplingar och styrenheter. Trico beslag är tillverkade av mässing och rostfritt stål som säkerställer optimalt flöde samt täta täta anslutningar. Det centrala smörjsystemet (eller det automatiska smörjsystemet) är utformat för att leverera smörjmedel på en exakt plats med hjälp av datoriserade kontroller.

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlek (T1)Trådstorlek (T2)Pris
TRICO FA-1009 Adapter, Centralsmörjnippel, 5/16-24 X 1/4-28 tum Storlek | AM8VDW FA-10095/16 "-241/4 "-28161SEK
RFQ
TRICO FA-1017 Adapter, centralsmörjnippel, 1/8 tum BSPT X 1/8 tum NPT Storlek | CD6UPR FA-10171 / 8 "1 / 8 "130SEK
RFQ
TRICO FA-1015M Adapter, Centralsmörjnippel, 1/8 tum BSPT X M10 x 1 tum Storlek | CD6UPT FA-1015M1 / 8 "M10 x 1175SEK
RFQ
TRICO FA-1014M Adapter, Centralsmörjnippel, 1/8 tum BSPT X M8 x 1 tum Storlek | CD6UPU FA-1014M1 / 8 "M8 x 1117SEK
RFQ
TRICO FA-1022 Adapter, Centralsmörjnippel, 1/8 tum NPT X 1/8 tum BSPT Storlek | CD6UPV FA-10221 / 8 "1 / 8 "249SEK
RFQ
TRICO FA-1008 Adapter, centralsmörjnippel, 1/8 tum NPT x 1/8 tum NPT Storlek | CD6UPW FA-10081 / 8 "1 / 8 "102SEK
RFQ
TRICO FA-1004 Adapter, Centralsmörjnippel, 1/8 tum NPT X 1/4-28 tum Storlek | CD6UPX FA-10041 / 8 "1/4 "-28161SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO FA-1007 Adapter, Central Smörjnippel, 5/16-24 X 1/8 Inch NPT Storlek
58SEK /enhet