Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIPP LITE TLP712B Överspänningsdämpare 15a 7 Outlet 12ft Svart | AD7ZAV 4HHG9

TRIPP LITE TLP712B Överspänningsskydd 15a 7 Uttag 12ft Svart

Finns i lager
Artikel: AD7ZAV Modell: TLP712BKorsreferens: 4HHG9
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
703SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd utloppsremsa
FärgSvart
Ledningslängd12ft.
Djup1-21 / 64 "
Mätare / ledare14/3
GradeBostäder
Husets materialPlast
Hz50/60
Längd11 11 / 16 "
Max. Förstärkare15
Max. Överspänningsström72kA
Medicinsk klassNej
MonteringsstilNyckelhålet
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Brusreduceringsgrad NRRUpp till 20 dB
Antal försäljningsställen7
Antal transformatoruttag1
Outlet Center Avstånd29mm Standard, 33mm Last Standard och Transformer
StrömindikatorJa
Nominella Joule1080
Spänning120
Bredd2 3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • Coax Surge Protection (Nej)
    • Outlet Surge Protection (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgLedningslängdDjupHzLängdMonteringsstilBrusreduceringsgrad NRRPris
TRIPP LITE TLP76MSG Surge Suppressor 15a 7 Outlet 6 Feet Grey | AA6YEG 15D976 TLP76MSG3 13 / 32 "Kall grå6ft.1.5 "6015 "VäggUpp till 40 dB716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE TLP712B Överspänningsskydd 15a 7 Uttag 12ft Svart
703SEK /enhet