Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN 08BS18H X 25 Rullkedjedrev, 25 mm håldiameter, 18 tänder, stål | CU6ZCM 55VU51

TRITAN 08BS18H X 25 Rullkedjedrev, 25 mm håldiameter, 18 tänder, stål

Finns i lager
Artikel: CU6ZCM Modell: 08BS18H X 25Korsreferens: 55VU51

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjehjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.477
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRITAN D80BS12H X 1 1/2 Rullkedjedrev, 1 1/2 tums diameter, 12 tänder, stål | CU6YPK 55WE93 D80BS12H X 1 1/21 750 kr
TRITAN D60BS13H X 1 1/2 Rullkedjedrev, 1 1/2 tums diameter, 13 tänder, stål | CU6YPL 55WE78 D60BS13H X 1 1/2992SEK
TRITAN D80BS13H X 1 1/2 Rullkedjedrev, 1 1/2 tums diameter, 13 tänder, stål | CU6YPM 55WE95 D80BS13H X 1 1/21 757 kr
TRITAN D60BS14H X 1 1/2 Rullkedjedrev, 1 1/2 tums diameter, 14 tänder, stål | CU6YNN 55WE79 D60BS14H X 1 1/21 117 kr
TRITAN 60BS16H X 1 1/2 Rullkedjedrev, 1 1/2 tums diameter, 16 tänder, stål | CU6YPP 55WC56 60BS16H X 1 1/2605SEK
TRITAN 50BS17H X 1 1/2 Rullkedjedrev, 1 1/2 tums diameter, 17 tänder, stål | CU6YPQ 55WA41 50BS17H X 1 1/2366SEK
TRITAN 80BS17H X 1 1/2 Rullkedjedrev, 1 1/2 tums diameter, 17 tänder, stål | CU6YPR 55WD76 80BS17H X 1 1/21 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN 08BS18H X 25 Rullkedjedrev, 25 mm håldiameter, 18 tänder, stål
423SEK /enhet