TRITAN

Filter

Kraftöverföring

Fästelement

Materialhantering

Kraftöverföring Filter

LagerVisa alla

  • Sätt i lager

    AISI 52100 stål/gummilager med en innerring som kan sträcka sig på båda sidor för extra stöd i motorer, kedjeremmar eller hjul. Klarar dynamiska belastningar upp till 14837.39 lb och finns i excentrisk, självlåsande krage och lås med ställskruv

  • Monterade lager

    Används för att ge stöd till axlar monterade vinkelrätt mot lagerytan. Funktion 52100 kullager i kromstål med en bred inre ring och lagerhus i gjutjärn med smörjningsportar. Valda modeller levereras med axelskruvlås placerade 120 grader från varandra i innerringen

  • Radiella kullager
  • Sfäriska rullager
  • Trycklager

Tandhjul och dörrar för inspektionstjänsterVisa alla

  • Tomhjulsdrev
  • Sprockets

    Tunga smidda stålhjul idealiska för fordonstransmission eller materialhantering i bilaffärer, lager och bryggor. Har härdade tänder monterade runt ett centralt hål (1 till 2-3 / 16 ID) för att ge extra livslängd och minska stilleståndstiden

Om TRITAN

Tritan är en ledande tillverkare av kvalitets- och värmebehandlade kraftöverföringskomponenter i legerat stål, såsom kedjehjul och lager. Tritan-kedjehjul är tillverkade av högkvalitativt kolstål med svartoxidfinish och finns i en mängd olika hål- och navdiametrar. Tritan Bearing-katalogen innehåller ett komplett sortiment av Tritan-monterade lager och insatslager, såsom monterade kullager, flänsmonteringslager, insatskullager, Tritan-flänslager och Tritan-kuddlager i olika material, lagertyper och bultstorlekar. Alla dessa produkter följer ISO 9001-certifierade standarder och överensstämmer med standarderna ANSI B29.1, DIN 8196, JIs 1801 och BS.

Varumärkesexklusiva produkter