Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN UCFB204-12A Flänslager 3-Bult Kula 3/4 hål | AH7JYG 36UY58

TRITAN UCFB204-12A Flänslager 3-bult kula 3/4 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JYG Modell: UCFB204-12AKorsreferens: 36UY58
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel3-bult flänslager
Boltstorlek5 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastkapacitet2877 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum38.1mm
Totala höjden34.2mm
Total längd108mm
Total bredd63.5mm
Statisk lastkapacitet1494 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddStatisk lastkapacitetPris
TRITAN UCFB205-16A Flänslager 3-bult Kula 1 hål | AH7JYH 36UY59 UCFB205-16A1"3147 lb.41mm36.4mm120.7mm69.9mm1764 lb.442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN UCFB204-12A Flänslager 3-bult kula 3/4 hål
394SEK /enhet