Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35B12SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 1.630 tum Ss | AE3YPD 5GVE9

TSUBAKI 35B12SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 1.630 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AE3YPD Modell: 35B12SSKorsreferens: 5GVE9
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
1 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer35
Bore Dia.1 / 2 "
Hub Dia.1-7 / 32 "
Längd genom borrning3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Borra5 / 8 "
Antal tänder12
Utanför Dia.1.63 "
Pitch Dia.1.449 "
TypVanligt hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Hub Dia.Max. BorraAntal tänderUtanför Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 35B11SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 1.500 tum Ss | AE3YPC 5GVE8 35B11SS3 / 8 "1-1 / 16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "1 863 kr
TSUBAKI 35B13SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 1.750 tum Ss | AE3YPE 5GVF0 35B13SS1 / 2 "1-1 / 4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "1 802 kr
TSUBAKI 35B15SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 1.990 tum Ss | AE3YPF 5GVF2 35B15SS1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "2 260 kr
TSUBAKI 35B16SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 2.110 tum Ss | AE3YPG 5GVF3 35B16SS1 / 2 "1-15 / 32 "15 / 16 "162.11 "1.922 "2 244 kr
TSUBAKI 35B19SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 2.470 tum Ss | AE3YPH 5GVF6 35B19SS1 / 2 "1-27 / 32 "1-1 / 4 "192.47 "2.279 "2 374 kr
TSUBAKI 35B9SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 1.260 tum Ss | AE3YPK 5GVG9 35B9SS3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "1 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35B12SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 1.630 tum Ss
1 798 kr /enhet