TSUBAKI

Med över 90 års erfarenhet har Tsubaki tillverkat ett omfattande sortiment av industriella rullkedjor och kedjeprodukter. Med huvudkontor i Kita-ku, Osaka, tillhandahåller Tsubaki sina tjänster inom kraftöverföring, rörelsekontroll, materialhantering och drivsystem för timing för bilar. Läs mer

Filter

Kraftöverföring

Pneumatik

bearbetning

Electrical

Materialhantering

Pumps

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Kraftöverföring Filter

Kedja och verktygVisa alla

  • Kedja

    Drivkedjor för transmission & fästkedjor för transport. Används för livsmedelsförpackningar, gaffeltruckar, borrning av oljefält, motorcyklar och andra applikationer som kräver hållbara transportörer och maximal kraftöverföring i ett kompakt utrymme

  • Kedjelänkar

    Härdade kolstålslänkar som kan hantera tunga laster och är fullt kompatibla med andra ANSI-rullkedjor. Länkar i rostfritt stål hanterar frätande förhållanden där det finns mat, saltvatten eller kemikalier. Poly-stål kedjelänkar idealiska där sanitet krävs men smörjning är olämplig

  • Kedjeverktyg

    Inkluderar avdragare och avtagare som är väl lämpade för användning med industriella rullkedjor. Specialiserade verktyg gör det möjligt för användare att demontera rullkedjor medan de fortfarande är på utrustningen

Tandhjul och dörrar för inspektionstjänsterVisa alla

  • Tomhjulsdrev
  • Inspektionsdörrar

    Damm- och fukttäta inspektionsdörrar med en knapptryckning konstruerade för industriella transportkapslingar och utrustning för materialbearbetning / hantering. Unika, patenterade, låsbara och prefabricerade enheter som är enkla att installera och möjliggör snabb och enkel åtkomst utan några specialverktyg

  • Sprockets

    Länkkedjans kopplingslänk med 6 x 6 snörning och 0.75 tums delning som ger 25800 lb brottstyrka. Motstår stötar och slitage och kräver minimalt underhåll. Tillverkad av värmebehandlat stål för att klara tunga utmaningar

BussningarVisa alla

  • Nyckelfri bussningar

    Konstruerad för att använda inre avsmalnande mekaniska låskilar för att placera och låsa axelkomponenter på en axel. Friktionslåsenheter erbjuder enkla och säkra anslutningar mellan axlar och nav utan backlash. Miljöbeständiga bussningar lämpliga för användning i rena rum

  • Avsmalnande och QD-bussningar

Om TSUBAKI

Tsubakis kedjekatalog innehåller kedjelänkar, rullkedjor, nyckellösa bussningar, inspektionsdörrar och kedjeverktyg. Tsubaki rullkedjor av plast har självsmörjande egenskaper, en anmärkningsvärd egenskap hos plastmaterialet för att eliminera behovet av extern smörjning. De kan användas vid temperaturer från -4 till 176 grader F. Dessa Tsubaki-drivkedjor av plast tål belastningar upp till 200 lb. Varumärkena 600 AS-serien rullkedjor överträffa befintliga kedjealternativ i rostfritt stål genom att ge dubbel livslängd för att förlänga kedjans livslängd. De kan köras vid temperaturer från -40 till 750 grader F. Dessa Tsubaki-rullkedjor har en lastkapacitet på 1386 lb och har en konstruktion i rostfritt stål för hållbarhet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Tsubaki-produkters MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton-, Dixon- och Morse Drum-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Tsubaki-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Tsubaki-produkter finns i små storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Super rostfri kedja

Super Stainless Chain från Tsubaki är en banbrytande innovation inom industrikedjor. Den kombinerar korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål med styrkan hos kolstål, vilket gör den idealisk för dig...Läs mer 

Ytbehandlad Neptune-kedja

Neptune Chain från Tsubaki är ett betydande steg inom industriell kedjeteknologi, specialbyggd för utmanande miljöer som kräver exceptionell korrosions- och kemikaliebeständighet. Den har en anmärkningsvärd...Läs mer 

Vanliga frågor

Är Tsubaki Neptune-kedjor korrosionsbeständiga?

Denna kedja erbjuder hög motståndskraft mot korrosion, vatten, alkaliska kemikalier och till och med saltvatten, vilket gör den idealisk för utmanande förhållanden.

Vilka är de främsta fördelarna med att använda plastrullar i rullkedjor?

Plastrullar minskar friktion och slitage, fungerar tyst och är korrosionsbeständiga. De minimerar också risken för repor eller skador på transporterat gods, vilket gör dem idealiska för känsliga applikationer.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos Tsubakis industrikedjor?

Tsubakis kedjor är kända för sin hållbarhet, höga bärförmåga och innovativa design, vilket gör dem lämpliga för krävande applikationer.

Varumärkesexklusiva produkter