Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35B40SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 4.990 Inch Ss | AE3YPJ 5GVG8

TSUBAKI 35B40SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 4.990 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AE3YPJ Modell: 35B40SSKorsreferens: 5GVG8

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer35
Bore Dia.1 / 2 "
Hub Dia.2-1 / 4 "
Längd genom borrning1"
MaterialRostfritt stål
Max. Borra1-1 / 2 "
Antal tänder40
Utanför Dia.4.99 "
Pitch Dia.4.78 "
TypVanligt hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.792
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal tänderANSI-kedje nummerBore Dia.Utanför Dia.Pitch Dia.TypBussning krävsHub Dia.Pris
TSUBAKI 25B22SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.889 Inch Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Vanligt hål-1-7 / 16 "2 409 kr
TSUBAKI 25B40SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 3.327 Inch Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Vanligt hål-2"5 701 kr
TSUBAKI 40B40SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 6.660 Inch Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Vanligt hål-3"10 086 kr
TSUBAKI 40B60SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 9.840 tum Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Vanligt hål-3"11 153 kr
TSUBAKI 80B11SS Kedjehjul # 80 Ytterdiameter 4.010 Inch Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Vanligt hål-2-13 / 16 "6 226 kr
TSUBAKI 160B8 Sprocket-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "LagerborrningIngen-3 970 kr
TSUBAKI 50B9F-3/4 Kedjehjul 2.093 Ytterdiameter #50 | AE9PDB 6L927 50B9F-3/49503 / 4 "2.093 "1.828 "Fast borrning--393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35B40SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 4.990 tum Ss
6 191 kr /enhet