Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B23F-3/4 Sprocket 3.940 Outer Diameter #40 | AE9PBV 6L863

TSUBAKI 40B23F-3/4 Kedjehjul 3.940 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AE9PBV Modell: 40B23F-3/4Korsreferens: 6L863
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder23
Utanför Dia.3.94 "
Pitch Dia.3.672 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B23F-1 Sprocket 3.940 Outer Diameter #40 | AE9PBW 6L865 40B23F-11"736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B23F-3/4 Kedjehjul 3.940 Ytterdiameter #40
749SEK /enhet