Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40LAMRB Lambda nitad kedja 10 fot | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40LAMRB Lambdanitad kedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JPH Modell: 40LAMRBKorsreferens: 1YGP9
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
6 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek40 LAM
Brytstyrka816 lb
KedjetypLambda nitad
Anslut slut till mittlinje0.411 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
Längd10ft.
SmörjningSjälvsmörjning
MaterialStål
Max. Tillåten belastning816 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.755 "
Stiftlängd0.755 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd1 / 2 "
Nitänd till mittlinje0.344 "
Roller Dia.0.312 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet4300 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.297 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.15
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 50LAMRB Lambdanitad kedja 10 fot | AB4JPM 1YGR4 50LAMRB0.913 "50 LAM1430 lb0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "6 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40LAMRB Lambdanitad kedja 10 fot
6 063 kr /enhet