Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50B15F-1 1/8 Kedjehjul 3.320 Ytterdiameter # 50 | AB2BTR 1L159

TSUBAKI 50B15F-1 1/8 kedjehjul 3.320 Ytterdiameter #50

Finns i lager
Artikel: AB2BTR Model: 50B15F-1 1/8Korsreferens: 1L159
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer50
Bore Dia.1-1 / 8 "
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 x 1 / 8
Antal tänder15
Utanför Dia.3.32 "
Pitch Dia.3.006 "
Ställ in skruvdia. (I.)5/16
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B15F-3/4 Kedjehjul 3.320 Ytterdiameter # 50 | AB2BTP 1L157 50B15F-3/43 / 4 "512SEK
TSUBAKI 50B15F-1 Kedjehjul 3.320 Ytterdiameter # 50 | AB2BTQ 1L158 50B15F-11"531SEK
TSUBAKI 50B15F-1 1/4 Kedjehjul 3.320 Ytterdiameter # 50 | AB2BTT 1L160 50B15F-1 1/41-1 / 4 "569SEK
TSUBAKI 50B15F-7/8 Kedjehjul 3.320 Ytterdiameter # 50 | AE9PDL 6L941 50B15F-7/87 / 8 "528SEK
TSUBAKI 50B15F-1 3/16 Kedjehjul 3.320 Ytterdiameter # 50 | AE9PDM 6L942 50B15F-1 3/161-3 / 16 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50B15F-1 1/8 kedjehjul 3.320 Ytterdiameter #50
561SEK /enhet