Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60B12SS Kedjehjul # 60 Ytterdiameter 3.250 tum Ss | AE3YQF 5GVN4

TSUBAKI 60B12SS Kedjehjul # 60 Ytterdiameter 3.250 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AE3YQF Modell: 60B12SSKorsreferens: 5GVN4
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
3 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer60
Bore Dia.3 / 4 "
Hub Dia.2-3 / 8 "
Längd genom borrning1.25 "
MaterialRostfritt stål
Max. Borra1-3 / 8 "
Antal tänder12
Utanför Dia.3.25 "
Pitch Dia.2.898 "
TypVanligt hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.702
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Max. BorraAntal tänderUtanför Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 60B17SS Kedjehjul # 60 Ytterdiameter 4.460 Inch Ss | AE3YQG 5GVN9 60B17SS3-1 / 4 "2-1 / 4 "174.46 "4.082 "5 688 kr
TSUBAKI 60B18SS Kedjehjul # 60 Ytterdiameter 4.700 tum Ss | AE3YQH 5GVP0 60B18SS3"2-3 / 4 "184.7 "4.319 "6 887 kr
TSUBAKI 60B22SS Kedjehjul # 60 Ytterdiameter 5.670 tum Ss | AE3YQJ 5GVP4 60B22SS3"2-3 / 4 "225.67 "5.27 "7 327 kr
TSUBAKI 60B23SS Kedjehjul # 60 Ytterdiameter 5.910 tum Ss | AE3YQK 5GVP5 60B23SS3"2-3 / 4 "235.91 "5.508 "9 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60B12SS Kedjehjul # 60 Ytterdiameter 3.250 tum Ss
3 826 kr /enhet