Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI BL623CL skarvkontakt - paket med 5 blad | AB4KPZ 1YKY2

TSUBAKI BL623CL Clevis Connector - Paket med 5 blad

Finns i lager
Artikel: AB4KPZ Modell: BL623CLKorsreferens: 1YKY2
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Connector
ANSI-kedjestorlekBL623
Hål Dia.0.313 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
snörningX 2 3
Längd0.75 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd0.778 "
Stiftlängd0.953 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.75 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet14,300 lb
TypBladkedja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStiftlänk tjocklekANSI-kedjestorlekHål Dia.TonhöjdRoller Link Plate HöjdDraghållfasthetInuti Pin Dia.LängdPris
TSUBAKI BL423CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 lb0.2 "0.5 "179SEK
TSUBAKI BL434CL skarvkontakt - paket med 5 blad | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 lb0.2 "0.5 "208SEK
TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KPT 1YKX5 BL446CL0.08 "BL4460.201 "0.5 "0.472 "10,600 lb.0.2 "0.5 "268SEK
TSUBAKI BL466CL skarvkontakt - paket med 5 blad | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 lb0.2 "0.5 "331SEK
TSUBAKI BL523CL skarvkontakt - paket med 5 blad | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 lb.0.234 "0.625 "227SEK
TSUBAKI BL534CL skarvkontakt - paket med 5 blad | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 lb0.234 "0.625 "296SEK
TSUBAKI BL634CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KQA 1YKY3 BL634CL0.125 "BL6340.313 "0.75 "0.713 "21,500 lb0.312 "0.75 "536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI BL623CL Clevis Connector - Paket med 5 blad
382SEK /enhet