Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2042LSA1RL Rulllänk Sa-1-fäste | AB4KUM 1YLH3

TSUBAKI C2042LSA1RL Rulllänk Sa-1-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KUM Modell: C2042LSA1RLKorsreferens: 1YLH3
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2042L
Anslut slut till mittlinje0.38 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
Längd1"
SmörjningSjälvsmörjning
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning595 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.717 "
Stiftlängd0.705 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.325 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet3530 lb
TypSA-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.312

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 80LSA1RL Roller Link Sa-1-tillbehör | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "470SEK
TSUBAKI 80SA1RL Rullänk Sa-1 Bilaga | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "204SEK
TSUBAKI 80ASSA1RL Rullänk Sa-1 Bilaga | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "765SEK
TSUBAKI C2040LSA1RL Rullänk Sa-1 Bilaga | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "168SEK
TSUBAKI C2040SA1RL Rullänk Sa-1 Tillbehör | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "90SEK
TSUBAKI C2040ASSA1RL Rullänk Sa-1 Tillbehör | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "384SEK
TSUBAKI C2042ASSA1RL Rullänk Sa-1 Bilaga | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2042LSA1RL Rulllänk Sa-1-fäste
241SEK /enhet