Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2060HSA1CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUB 1UFR7

TSUBAKI C2060HSA1CL anslutande rulllänk dubbel stigning

Finns i lager
Artikel: AB3MUB Modell: C2060HSA1CLKorsreferens: 1UFR7
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutande rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2060H
Anslut slut till mittlinje0.652 "
Inuti Pin Dia.0.234 "
Längd1.5 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning1410 lb
Utanför Pin Dia.0.234 "
Total bredd1.225 "
Stiftlängd1.225 "
Stiftlänk tjocklek0.677 "
StifttypNiten
Tonhöjd1.5 "
Nitänd till mittlinje0.573 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.677 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet9040 lb
TypSA-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdPris
TSUBAKI C2060HSA2CL Anslutande rulllänk Dubbla pitch | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "184SEK
TSUBAKI C2060HSK1CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "220SEK
TSUBAKI C2060HSK2CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "233SEK
TSUBAKI C2060HASSA1CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "662SEK
TSUBAKI C2060HASA2CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "724SEK
TSUBAKI C2060HASD1CL Anslutningsrulle länk dubbelhöjd | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "674SEK
TSUBAKI C2060HASD3CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB4JHD 1YFW7 C2060HASD3CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "707SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2060HSA1CL anslutande rulllänk dubbel stigning
153SEK /enhet