Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TUNGALOY 6837557 Triangelsvarvskär, 4.37 mm inskriven cirkel, neutral, Js Chip-Breaker | CU7DFU 38UD19

TUNGALOY 6837557 Triangelsvarvskär, 4.37 mm inskriven cirkel, neutral, Js Chip-Breaker

Finns i lager
Artikel: CU7DFU Modell: 6837557Korsreferens: 38UD19

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TUNGALOY TPMN 432 AH120 Triangelsvarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 11 graders frigångsvinkel | CU7DFD 38UD22 TPMN 432 AH120219SEK
TUNGALOY 6805209 Triangelsvarvskär, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, 11 graders frigångsvinkel | CU7DFE 38UC83 68052092 018 kr
TUNGALOY 6812281 Triangelsvarvskär, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, 11 graders frigångsvinkel | CU7DFF 38UD09 6812281778SEK
TUNGALOY 6772476 Triangelsvarvskär, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, Ps Chip-Breaker | CU7DFG 60WJ02 6772476137SEK
TUNGALOY 6774059 Triangelsvarvskär, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, Ps Chip-Breaker | CU7DFH 60WH71 6774059143SEK
TUNGALOY 6781185 Triangelsvarvskär, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, Ps Chip-Breaker | CU7DFJ 60WJ03 6781185137SEK
TUNGALOY 6772466 Triangelsvarvskär, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, Ps Chip-Breaker | CU7DFK 60WH72 6772466143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TUNGALOY 6837557 Triangelsvarvskär, 4.37 mm inskriven cirkel, neutral, Js Chip-Breaker
305SEK /enhet