Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386G1282 Torch Hand Swirl Flame | AD9DTG 4PU22

TURBOTORCH 0386G1282 Torch Hand Swirl Flame

Finns i lager
Artikel: AD9DTG Modell: 0386G1282Korsreferens: 4PU22
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
1 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelsVETS~~POS=TRUNC
FlammetypVirvla runt
BensinservicePropan eller MAPP -gas
MAPP Gas Silverlödning3/4 till 3 "
MAPP Gas Silverlöd1/2 till 6 "
MAPP gasmjuk löd1-1 / 2 till 6 "
Propan Gas Silverlödning1/2 till 2 "
Propan Gas Silverlöd1 till 4 "
Propan Gas mjukt löd1 till 4 "
TypPropan / MAPP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386G1282 Torch Hand Swirl Flame
1 337 kr /enhet